Vérin sans tige SMC MY1C40TFG-600

Vérin sans tige

Voir les informations techniques

Références

SMC :MY1C40TFG-600
Rubix :0338-2382325
VERIN SS TIGE GUIDAGE PAR GALETS TS SERIE MY1C MY1C40TFG-600

Résumé technique

Typevérin sans tige
Course du cylindre600 mm
Diamètre vérin40 mm

Détails articles : VERIN SS TIGE GUIDAGE PAR GALETS TS SERIE MY1C MY1C40TFG-600


Pour les longues courses avec une taille compacte et un guidage intégré, l'actionneur sans tige de la série MY1 constitue une solution idéale. Le vérin sans tige à articulation mécanique MY1 comprend quatre modèles standard, qui permettent de sélectionner le type de roulement approprié pour répondre aux exigences de précision et de charge de votre application. Si nécessaire, vous pouvez également combiner le vérin MY1 de base avec un guide externe afin de créer une solution spéciale. Les options de tuyauterie peuvent être sélectionnées en fonction de l'application. Le MY1 est disponible en 9 tailles d'alésage de 16 mm à 100 mm. Les courses standard sont disponibles jusqu'à 2000 mm avec une option de course longue de 5000 mm pour certaines tailles d'alésage.

Points forts

Sans unité de réglage de la courseCylindre sans tige à articulation mécanique avec guide à cameSolutions d'alésage : 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 (mm)Courses de 100mm à 2000mm selon la taille de l'alésageAvec un ou deux régleurs de course avec ou sans amortisseursVariété d'interrupteurs et de longueurs de fils conducteurs

Informations techniques


Attributs
Typevérin sans tige
Course du cylindre600 mm
Diamètre vérin40 mm
1 893,21 € HT
/ unité
2 271,85 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours