Vérin sans tige SMC MY3A25TF-300
Vérin sans tige série MY3A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :MY3A25TF-300
Rubix :0338-2287615
Fabricant :MY3A25TF-300
Documents
Détails articles : VERIN SANS TIGE MODELE COURT MY3A25TF-300
Les vérins sans tige à entraînement direct de la série MY3 apportent une grande fonctionnalité avec une hauteur et une longueur réduites. Le piston à conception unique rend possible la réduction du poids et de la hauteur ainsi qu'un arrangement pratique des passages de raccordement communs, du mécanisme d'amortissement et du mécanisme de positionnement. Ces arrangements se sont conclus par une réduction drastique du poids et des dimensions.
Verin sans tige modele court serie my3a
Informations techniques
Attributs
| Type | vérin sans tige |
|---|---|
| Course du cylindre | 300 mm |
| Diamètre vérin | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
393,34 € HT
/ unité
472,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours