Vérin sans tige SMC MY1B32TFG-200Z

Vérin sans tige série MY1B-Z

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :MY1B32TFG-200Z
Rubix :0338-2198415
EAN :3618036318258
VERIN SANS TIGE MY1B32TFG-200Z

Résumé technique

Typecylindre sans tige à articulation mécanique
Course du cylindre200 mm
Diamètre vérin32 mm

Documents

Détails articles : VERIN SANS TIGE MY1B32TFG-200Z


SMC lance ses vérins sans tige à entraînement direct pour des performances et fonctionnalité améliorées. Le vérin de guide linéaire MY1H-Z, idéal pour les applications à répétitivité élevée, présente une nouvelle bande magnétique externe minimisant le nombre de particules pénétrant le système. SMC lance sa série MY1B-Z, vérin sans tige à entraînement direct avec montage amélioré du détecteur. Jusqu'à 17% plus légers que nos modèles standards actuels de vérins sans tige, les détecteurs D-M9*W peuvent désormais être montés sur 2 surfaces des vérins MY1B-Z dans n'importe quelle position des rainures de montage.
Verin sans tige serie my1b-z

Points forts

Vérin sans tige à articulation mécanique avec palier lisse
Courses jusqu'à 5000mm selon la taille de l'alésage
Avec un ou deux régleurs de course avec ou sans amortisseurs
Variété de longueurs de fil de connexion pour les interrupteurs

Informations techniques


Attributs
Typecylindre sans tige à articulation mécanique
Course du cylindre200 mm
Diamètre vérin32 mm
608,90 € HT
/ unité
730,68 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours