Vérin sans tige SMC CY1SG15-100Z

Vérin sans tige série CY1S

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CY1SG15-100Z
Rubix :0338-2258801
Fabricant :CY1SG15-100Z
EAN :3618035651745
VERIN SANS TIGE A ENTRAINEMENT CY1SG15-100Z

Résumé technique

Typeverin sans tige a entrainement cy1sg15-100z
Course du cylindre100 mm
Diamètre vérin15 mm

Documents

Détails articles : VERIN SANS TIGE A ENTRAINEMENT CY1SG15-100Z


Vérin sans tige à entraînement magnétique, guides lisses. Type de guidage : guide lisse. Alésage : 6, 10, 15, 20, 25, 32 et 40 (mm). Courses de 15 mm à 1500 mm. Montage amélioré du détecteur. Disponible avec amortisseur de chocs.
Verin sans tige a entrainement magnetique serie cy1s-z

Informations techniques


Attributs
Typeverin sans tige a entrainement cy1sg15-100z
Course du cylindre100 mm
Diamètre vérin15 mm
695,77 € HT
/ unité
834,92 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours