Vérin pneumatique normalisé Aventics 0822121003

Vérin profilé ISO 15552, série PRA

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Aventics :0822121003
Rubix :J439-2295388
Fabricant :822121003
VERIN ISO PROFIL ALU D40 C80 MAGNETIQUE

Résumé technique

Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre80 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN ISO PROFIL ALU D40 C80 MAGNETIQUE


Vérin à tube profilé ISO 15552 à double effet. Série PRA, avec piston magnétique.

Points forts

Amortissement pneumatique, réglable. Version ATEX en option.

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre80 mm
Typevérin profilé
221,12 € HT
/ unité
265,34 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h