Vérin sans tige SMC MDUB25-100DZ

Vérin plat série MU-Z

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :MDUB25-100DZ
Rubix :0338-2176175
Fabricant :MDUB25-100DZ
EAN :3618035936293
VERIN PLAT MDUB25-100DZ

Résumé technique

Typecylindre à plaque
Course du cylindre100 mm
Diamètre vérin25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN PLAT MDUB25-100DZ


Le vérin plat MU, avec son design elliptique, permet d'offrir un profil étroit tout en maintenant la sortie de la force. Le vérin MU peut éliminer le besoin de pressions d'utilisation plus élevées qui sont généralement nécessaires avec les vérins plats classiques. La construction ovale du piston fournit également une fonction d'anti-rotation intrinsèque sans avoir à utiliser de tige avec plats, offrant ainsi un guidage et une durée de vie améliorées.
Verin plat serie mu-z

Points forts

-Pas de décollement
Montage facile

Informations techniques


Attributs
Typecylindre à plaque
Course du cylindre100 mm
Diamètre vérin25 mm
Pression maxi de service7 bar
143,21 € HT
/ unité
171,85 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours