Vérin compact SMC CUJB8-4S
Vérin miniature à montage universel série CUJ20
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CUJB8-4S
Rubix :0338-2286059
Fabricant :CUJB8-4S
EAN :3618035664370
Documents
Détails articles : VERIN MINIATURE MONTAGE UNIVERSE CUJB8-4S
La série de vérins miniatures à montage universel CUJ est une série de vérins compacts réduisant encombrement Elle est disponible avec des alésages allant de 4 à 10 mm avec des longueurs de course allant jusqu'à 20 mm pour les modèles à double effet et 10 mm pour les modèles à simple effet. Les options comprennent la compatibilité avec les détecteurs, une action simple ou double effet, et le montage dans 4 directions.
Verin miniature a montage universel serie cuj
Informations techniques
Attributs
| Type | cuj |
|---|---|
| Diamètre vérin | 8 mm |
| Course du cylindre | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,54 € HT
/ unité
57,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours