Vérin compact SMC CUJB6-10DM
Vérin miniature à montage universel série CUJ20
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CUJB6-10DM
Rubix :0338-2286052
Fabricant :CUJB6-10DM
EAN :3618035664806

Documents
Détails articles : VERIN MINIATURE MONTAGE UNIVERSE CUJB6-10DM
La série de vérins miniatures à montage universel CUJ est une série de vérins compacts réduisant encombrement Elle est disponible avec des alésages allant de 4 à 10 mm avec des longueurs de course allant jusqu'à 20 mm pour les modèles à double effet et 10 mm pour les modèles à simple effet. Les options comprennent la compatibilité avec les détecteurs, une action simple ou double effet, et le montage dans 4 directions.
Verin miniature a montage universel serie cuj
Informations techniques
Attributs
| Type | verin miniature montage universe cujb6-10dm |
|---|---|
| Diamètre vérin | 6 mm |
| Course du cylindre | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,36 € HT
/ unité
55,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours