Vérin compact SMC CUJB10-20D

Vérin miniature à montage universel série CUJ20

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CUJB10-20D
Rubix :0338-2055519
Fabricant :CUJB10-20D
EAN :3618035665834
VERIN CUJ D.10 C=20 CUJB10-20D

Résumé technique

Typecuj
Diamètre vérin10 mm
Course du cylindre20 mm

Documents

Détails articles : VERIN CUJ D.10 C=20 CUJB10-20D


La série de vérins miniatures à montage universel CUJ est une série de vérins compacts réduisant encombrement Elle est disponible avec des alésages allant de 4 à 10 mm avec des longueurs de course allant jusqu'à 20 mm pour les modèles à double effet et 10 mm pour les modèles à simple effet. Les options comprennent la compatibilité avec les détecteurs, une action simple ou double effet, et le montage dans 4 directions.
Verin miniature a montage universel serie cuj

Informations techniques


Attributs
Typecuj
Diamètre vérin10 mm
Course du cylindre20 mm
47,20 € HT
/ unité
56,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours