Vérin compact SMC CDUJS20-50D

Vérin miniature à montage universel série CUJ20

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CDUJS20-50D
Rubix :0338-2286318
Fabricant :00695253
EAN :3618035783781
VERIN MINIATURE MONTAGE UNIVERSE CDUJS20-50D

Résumé technique

Typeverin miniature montage universe cdujs20-50d
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN MINIATURE MONTAGE UNIVERSE CDUJS20-50D


La série de vérins miniatures à montage universel CUJ est une série de vérins compacts réduisant encombrement Elle est disponible avec des alésages allant de 4 à 10 mm avec des longueurs de course allant jusqu'à 20 mm pour les modèles à double effet et 10 mm pour les modèles à simple effet. Les options comprennent la compatibilité avec les détecteurs, une action simple ou double effet, et le montage dans 4 directions.
Verin miniature a montage universel serie cuj20

Informations techniques


Attributs
Typeverin miniature montage universe cdujs20-50d
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre50 mm
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
Pression maxi de service7 bar
71,65 HT
/ unité
85,98 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours