Vérin compact SMC CDUW25-15D
Vérin é montage universel série CU
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CDUW25-15D
Rubix :0338-2086614
Fabricant :00019829

Résumé technique
| Type | cylindre à montage libre |
|---|---|
| Diamètre vérin | 25 mm |
| Course du cylindre | 15 mm |
Documents
Détails articles : VERIN PNEUMATIQUE CDUW25-15D
La série CU de vérins é montage libre et é faible vitesse réduit l'encombrement et permet un montage direct et précis. Elle est disponible avec des alésages allant de 6 é 32 mm et des longueurs de course allant jusqu'é 50 mm. Les options comprennent, entre autres, la compatibilité avec les détecteurs, le choix de montage libre, des rainures intégrées pour le montage des détecteurs, une tige anti-rotation, une tige traversante, simple ou double effet et des butées en caoutchouc en standard.
Points forts
-Toutes les surfaces peuvent être utilisées pour le montage
Gain de place
Capacité de commutation automatique
Gain de place
Capacité de commutation automatique
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre à montage libre |
|---|---|
| Diamètre vérin | 25 mm |
| Course du cylindre | 15 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,60 € HT
/ unité
203,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours