Vérin compact SMC CDUW25-10D
Vérin é montage universel série CU
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CDUW25-10D
Rubix :0338-2098585
Fabricant :00019824

Résumé technique
| Type | cylindre à montage libre |
|---|---|
| Diamètre vérin | 25 mm |
| Course du cylindre | 10 mm |
Documents
Détails articles : VERIN MONTAGE UNIVERSEL CDUW25-10D
La série CU de vérins é montage libre et é faible vitesse réduit l'encombrement et permet un montage direct et précis. Elle est disponible avec des alésages allant de 6 é 32 mm et des longueurs de course allant jusqu'é 50 mm. Les options comprennent, entre autres, la compatibilité avec les détecteurs, le choix de montage libre, des rainures intégrées pour le montage des détecteurs, une tige anti-rotation, une tige traversante, simple ou double effet et des butées en caoutchouc en standard.
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre à montage libre |
|---|---|
| Diamètre vérin | 25 mm |
| Course du cylindre | 10 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,40 € HT
/ unité
199,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours