Vérin compact SMC MGPM50TF-150AZ

Vérin de guidage compact

Voir les informations techniques

Références

SMC :MGPM50TF-150AZ
Rubix :0338-2232083
Fabricant :MGPM50TF-150AZ
EAN :3618035896375
VERIN COMPACT GUIDE SERIE MGP-Z MGPM50TF-150AZ

Résumé technique

Typeverin compact guide serie mgp-z mgpm50tf-150az
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre150 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN COMPACT GUIDE SERIE MGP-Z MGPM50TF-150AZ


Le nouveau style de MGP a une tige de guidage plus courte et une plaque plus fine, ce qui permet une réduction de poids de 17% par rapport au MGP d'origine. Cette série est conçue pour les applications à charge latérale élevée dans les domaines de la manutention, du levage et de l'arrêt. Le vérin utilise une conception ultra-compacte en incorporant le corps du vérin dans le corps de guidage. L'augmentation de la longueur de course s'accompagne d'une augmentation de la longueur du palier, ce qui améliore la capacité de charge du vérin. Le MGP offre une capacité de charge plus élevée, des courses plus longues, deux emplacements de port, des rainures de montage de commutateur sur deux côtés et un montage plus polyvalent avec rainure en T que la série MGQ.
Verin compact guide serie mgp-z

Points forts

-Cylindre de guidage compact, haute précision, nouveau style
Taille de l'alésage : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Courses : 10mm?à 400mm, en fonction de la taille de l'alésage
Variété d'interrupteurs avec une variété de longueurs de fils conducteurs

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact guide serie mgp-z mgpm50tf-150az
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre150 mm
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
870,42 € HT
/ unité
1 044,50 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours