Références
Camozzi :QP2A050A010
Rubix :3294-2302547
Fabricant :QP2A050A01 0


Résumé technique
| Type | double effet |
|---|---|
| Diamètre vérin | 50 mm |
| Course du cylindre | 10 mm |
Détails articles : VERIN COMPACT D50 C10 DETECTION MAGNETIQUE
Les vérins course brève Série QP et QPR sont disponibles en 10 diamètres différents allant de Ø12 à Ø100. Les dimensions compactes de cette série permettent une utilisation dans des espaces restreints. Grâce à leur forme particulière, ces vérins peuvent-être associés à une charnière arrière ou à un jeu de pieds. Sur trois côtés, le corps profilé du vérin est pourvu de rainures pouvant recevoir des capteurs magnétiques de proximité.
Informations techniques
Attributs
| Type | double effet |
|---|---|
| Diamètre vérin | 50 mm |
| Course du cylindre | 10 mm |
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,50 € HT
/ unité
202,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h