Références
SMC :CQ2B12-5S
Rubix :0338-2049513
Fabricant :CQ2B12-5S
EAN :3618035695350

Documents
Détails articles : VERIN COMPACT SIMPLE EFFET TIGE RENTRE D12 C5
SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, ce qui permet de fixer des interrupteurs automatiques sur l’une des 4 surfaces, en fonction des conditions d’installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, empêchant la saillie des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
C(D)Q2, vérin compact, configurateur de tige simple effet
Informations techniques
Attributs
| Type | cq2-z |
|---|---|
| Diamètre vérin | 12 mm |
| Course du cylindre | 5 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,58 € HT
/ unité
28,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours