Vérin compact SMC CDQSB20-10D

Vérin compact

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CDQSB20-10D
Rubix :0338-2048914
Fabricant :CDQSB20-10D
EAN :3618035799348
VERIN COMPACT D.20 C=10 CDQSB20-10D

Résumé technique

Typecqs
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre10 mm

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D.20 C=10 CDQSB20-10D


Le vérin compact SMC de la série CQS couvre quatre alésages, de 12 à 25 mm, dans un corps rectangulaire à profil réduit. Il se décline en version double effet à simple tige et en version simple effet, à tige rentrée ou à tige sortie.

Caractéristiques :
Le corps rectangulaire du vérin facilite son intégration dans les machines aux espaces contraints. La fixation des détecteurs de position se réalise sur trois faces pour les alésages 12 et 16 mm, et sur quatre faces pour les alésages 20 et 25 mm, ce qui élargit les possibilités de montage. Deux modes de fixation du corps coexistent : par trous traversants ou par trous taraudés.

La référence de ce vérin compact suit une logique modulaire. CDQS signifie qu'un aimant est intégré pour la détection, à l'inverse du modèle CQS sans possibilité de détection. Ensuite, une lettre de fixation identifie d'abord le mode de montage du corps : B pour les trous traversants ou taraudés, L pour l'équerre, LC pour l'équerre compacte, F pour le flasque avant, G pour le flasque arrière et D pour la chape arrière.

L'alésage en millimètres et la course en millimètres suivent, puis une lettre précise le sens de fonctionnement : D pour le double effet, S pour le simple effet à tige rentrée et T pour le simple effet à tige sortie. Une désignation complète se lit, par exemple B25-47D, pour une fixation standard, un alésage de 25 mm, une course de 47 mm et un fonctionnement en double effet. Sur la version double effet, la lettre C ajoute l'amortissement élastique et la lettre M la tige filetée, ces deux options étant combinables ; sur la version simple effet, seule la tige filetée reste disponible en option.

Le fonctionnement en double effet actionne la tige dans les deux sens par l'air comprimé, tandis que le simple effet actionne la tige dans un seul sens et confie le retour à un ressort interne. Un aimant intégré au piston (version CDQS) permet la détection de position, associée à des détecteurs Reed ou statiques en sortie 2 ou 3 fils. Plusieurs accessoires de fixation complètent l'ensemble : équerre, équerre compacte, flasque avant, flasque arrière et chape arrière, cette dernière pouvant recevoir une fixation pivotante sur les alésages 12 à 25 mm (avec une rotation jusqu'à 100° sur les alésages 12 et 16 mm).

Spécifications :
- Type : double effet à simple tige, ou simple effet à tige rentrée ou à tige sortie avec retour par ressort.
- Fluide : air.
- Alésages disponibles : 12 mm, 16 mm, 20 mm et 25 mm.
- Diamètre de tige : 6 mm (ø12), 8 mm (ø16), 10 mm (ø20), 12 mm (ø25).
- Matériaux principaux : tube en alliage d'aluminium anodisé dur, piston en alliage d'aluminium chromaté, tige en acier inoxydable.
- Pression d'épreuve : 1,5 MPa.
- Pression d'utilisation maximale : 1,0 MPa.
- Pression d'utilisation minimale, version double effet : 0,07 MPa (ø12, ø16), 0,05 MPa (ø20, ø25).
- Pression d'utilisation minimale, version simple effet : 0,25 MPa (ø12, ø16), 0,18 MPa (ø20, ø25).
- Température ambiante et du fluide : -10 °C à 70 °C sans détecteur, -10 °C à 60 °C avec détecteur, sans présence d'eau.
- Vitesse de déplacement : 50 à 500 mm/s.
- Course en double effet, standard : 5 à 30 mm (ø12, ø16), 5 à 50 mm (ø20, ø25).
- Course en double effet, longue : jusqu'à 200 mm (ø12, ø16 et ø20), jusqu'à 300 mm (ø25).
- Course en simple effet : 5 mm ou 10 mm, pour tous les alésages.
- Tolérance sur la course : +1,0/0 mm en course standard, +1,4/0 mm en course longue.
- Amortissement élastique : réservé à la version double effet, absent en course standard et intégré de série en course longue ; non disponible en simple effet.
- Effort théorique en sortie à 0,5 MPa, double effet : 57 N (ø12), 101 N (ø16), 157 N (ø20), 245 N (ø25).
- Effort théorique en rentrée à 0,5 MPa, double effet : 42 N (ø12), 75 N (ø16), 118 N (ø20), 189 N (ø25).
- Énergie cinétique admissible : 0,022 à 0,09 J en version standard, 0,043 à 0,18 J avec amortissement élastique.
- Masse indicative, double effet, course 20 mm, sans détecteur : 49 g (ø12), 64 g (ø16), 101 g (ø20), 139 g (ø25).
- Masse indicative, simple effet à tige rentrée, course 10 mm, sans détecteur : 36 g (ø12), 48 g (ø16), 76 g (ø20), 108 g (ø25).
- Angle de rotation de la fixation pivotante de chape arrière : jusqu'à 100° (ø12, ø16).
- Réduction de largeur d'installation avec équerre compacte : jusqu'à 43 % sur l'alésage 12 mm.
- Détection de position : aimant intégré au piston (CDQS), détecteurs Reed ou statiques compatibles, montage axial ou perpendiculaire.

Normes :
- Tolérance de filetage JIS classe 2 sur la tige. Cette classification encadre le jeu admissible entre le filetage et l'écrou de fixation.
C(D)QS, Compact Cylinder, Double Acting, Single Rod

Points forts

- Le corps rectangulaire réduit l'encombrement latéral et simplifie l'intégration dans des ensembles mécaniques compacts.
- La détection sur trois ou quatre faces autorise un choix d'orientation du détecteur adapté à l'accès disponible autour de la machine.
- La double possibilité de fixation par trous traversants ou taraudés évite l'ajout systématique d'un accessoire de montage.
- Le retour par ressort de la version simple effet limite le nombre de raccordements pneumatiques nécessaires sur l'installation.
- La fixation pivotante de chape arrière autorise une rotation jusqu'à 100° et limite le temps de conception d'un support rotatif dédié.

Applications

La série CQS s'utilise dans les machines automatisées où l'espace de montage reste limité, notamment sur les lignes d'assemblage, les postes de conditionnement et les systèmes de manutention. La version double effet convient aux mouvements pilotés dans les deux sens, tandis que la version simple effet, à tige rentrée ou sortie, répond aux opérations de blocage, d'éjection ou d'indexation où un seul sens de commande suffit. La compatibilité avec une fixation sur plusieurs faces facilite l'intégration dans des bâtis existants, sans modification importante de la structure porteuse. Le fonctionnement à l'air comprimé, dans une plage de température de -10 °C à 70 °C sans détecteur, couvre la majorité des environnements industriels chauffés ou non climatisés.

Informations techniques


Attributs
Typecqs
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre10 mm
57,16 € HT
/ unité
68,59 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h