Vérin compact SMC CDQ2KWB25-35DZ
Vérin Compact Tige Antirotation Série CQ2KW
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :CDQ2KWB25-35DZ
Rubix :0338-2389673
Fabricant :CDQ2KWB25-35DZ

Résumé technique
| Type | double effet |
|---|---|
| Diamètre vérin | 25 mm |
| Course du cylindre | 35 mm |
Détails articles : VERIN COMPACT TIGE TRAVERSANTE D25 C35 DM ANTI ROTATION
La gamme de vérins compactes CQ2 a été entièrement repensée pour vous offrir plus d'avantages, de performances et d'options supplémentaires. La différence majeure avec la gamme précédente est le design entièrement revu du corps du vérin. Les possibilités de montage sont ainsi améliorées et le poids réduit de 5 à 13% selon le modèle sélectionné. Tous les vérins CQ2 à l'alésage compris entre Ø 32 et 200mm sont désormais équipés de rainures coulissantes sur chacune des quatre faces. Il n'est donc plus nécessaire de recourir à des fixations pour monter les détecteurs. Pour les alésages compris entre Ø 12 et 15mm, des rainures coulissantes sont intégrées sur deux faces. La gamme a été conçue pour fonctionner avec un détecteur statique double visualisation. Le réglage de la position de montage peut être ainsi réalisé sans erreur grâce au témoin signalant la plage d'utilisation. Cela permet de prévenir les dommages accidentels et d'améliorer sécurité et hygiène lors des opérations d'installation et de maintenance.
Informations techniques
Attributs
| Type | double effet |
|---|---|
| Diamètre vérin | 25 mm |
| Course du cylindre | 35 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,38 € HT
/ unité
154,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours