Vérin compact SMC CDQ2A40TF-200DCMZ

Vérin Compact série CQ2-Z

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CDQ2A40TF-200DCMZ
Rubix :0338-2176432
Fabricant :CDQ2A40TF-200DCMZ
VERIN COMPACT D40 C200 DETECTION MAGNETIQUE TIGE FILETE

Résumé technique

Typevérin compact ; double effet
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre200 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D40 C200 DETECTION MAGNETIQUE TIGE FILETE


Notre gamme de vérins compacts CQ2 a entièrement été reconçue pour vous offrir plus d'avantages, de performance et d'options supplémentaires. La différence majeure avec la gamme précédente est le design entièrement revu du corps du vérin. Les possibilités de montage sont ainsi améliorées et le poids réduit de 5 à 13% selon le modèle sélectionné. Tous les vérins CQ2 à l'alésage compris entre Ø 32 et 200mm sont désormais équipés de rainures coulissantes sur chacune des quatre faces. Il n'est donc plus nécessaire de recourir à des fixations pour monter les détecteurs. Pour les alésages compris entre Ø 12 et 15mm, des rainures coulissantes sont intégrées sur deux faces. La gamme a été conçue pour fonctionner avec un détecteur statique double visualisation. Le réglage de la position de montage peut être ainsi réalisé sans erreur grâce au témoin signalant la plage d'utilisation. Cela permet de prévenir les dommages accidentels et d'améliorer sécurité et hygiène lors des opérations d'installation et de maintenance.
Verin compact serie cq2-z

Informations techniques


Attributs
Typevérin compact ; double effet
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre200 mm
Pression maxi de service10 bar
141,43 € HT
/ unité
169,72 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours