Vérin compact SMC CQ2A50TF-300DCZ

Vérin compact série CDQ2A

Voir les informations techniques

Références

SMC :CQ2A50TF-300DCZ
Rubix :0338-2373970
Fabricant :00796261
VERIN COMPACT D50 C300

Résumé technique

Typecylindre compact
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre300 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN COMPACT D50 C300


La série CU de vérins à montage libre et à faible vitesse réduit l'encombrement et permet un montage direct et précis. Elle est disponible avec des alésages allant de 6 à 32 mm et des longueurs de course allant jusqu'à 50 mm. Les options comprennent, entre autres, la compatibilité avec les détecteurs, le choix de montage libre, des rainures intégrées pour le montage des détecteurs, une tige anti-rotation, une tige traversante, simple ou double effet et des butées en caoutchouc en standard.

Points forts

-Double effet, simple tige, vérin compact
Tailles d'alésage : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Course standard : 5 à 100
Filetage de l'orifice : M ; Rc, NPT ou G
Capacité de commutation automatique

Informations techniques


Attributs
Typecylindre compact
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre300 mm
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
167,20 € HT
/ unité
200,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours