Vérin compact SMC CD55B50-35M-X1439

Vérin compact double effet

Voir les informations techniques

Références

SMC :CD55B50-35M-X1439
Rubix :0338-2397694
Fabricant :00225802
VERIN COMPACT ISO D50 C35 MAGN RAINURE EN T TIGE FILETE

Résumé technique

Typecylindre compact
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre35 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN COMPACT ISO D50 C35 MAGN RAINURE EN T TIGE FILETE


Les vérins pneumatiques à double effet de la série C55 ont été conçus pour répondre à une large gamme d'applications de machines d'automatisation. La série C55 atteint des performances de charge exceptionnelles grâce à ses pare-chocs en caoutchouc, à la bague d'usure du piston et à la bague de la tige. Les options de montage standardisées sont conformes aux normes ISO 21287 et 6431.

Points forts

Conforme à la norme ISO 21287
La construction est similaire à la spécification actuelle de résistance aux charges latérales CQ2
La construction à bague agrippante permet une maintenance facile et rapide
Les auto-commutateurs peuvent être montés sur n'importe lequel des quatre côtés du tube du vérin.

Applications

Machine d'automatisation

Informations techniques


Attributs
Typecylindre compact
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre35 mm
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
105,75 € HT
/ unité
126,90 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours