Vérin compact SMC CQ2B40TF-45DMZ

Vérin Compact CQ2B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CQ2B40TF-45DMZ
Rubix :0338-2197921
Fabricant :00797561
VERIN COMPACT D40 C45 TIGE FILETE

Résumé technique

Typecylindre compact
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre45 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D40 C45 TIGE FILETE


Notre gamme de vérins compacts CQ2 a entiérement été reconé§ue pour vous offrir plus d'avantages, de performance et d'options supplémentaires. La différence majeure avec la gamme précédente est le design entiérement revu du corps du vérin. Les possibilités de montage sont ainsi améliorées et le poids réduit de 5 é  13% selon le modéle sélectionné. Tous les vérins CQ2 é  l'alésage compris entre é' 32 et 200mm sont désormais équipés de rainures coulissantes sur chacune des quatre faces. Il n'est donc plus nécessaire de recourir é  des fixations pour monter les détecteurs. Pour les alésages compris entre é' 12 et 15mm, des rainures coulissantes sont intégrées sur deux faces. La gamme a été coné§ue pour fonctionner avec un détecteur statique double visualisation. Le réglage de la position de montage peut étre ainsi réalisé sans erreur gré¢ce au témoin signalant la plage d'utilisation. Cela permet de prévenir les dommages accidentels et d'améliorer sécurité et hygiéne lors des opérations d'installation et de maintenance.

Informations techniques


Attributs
Typecylindre compact
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre45 mm
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
83,13 € HT
/ unité
99,76 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours