Vérin compact SMC CDQ2A80TF-50DMZ

Vérin compact CQ2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CDQ2A80TF-50DMZ
Rubix :0338-2389960
Fabricant :00789628
EAN :3618035834902
VERIN COMPACT D80 C50 DETECTION MAGNETIQUE TIGE FILETE

Résumé technique

Typecylindre compact
Diamètre vérin80 mm
Course du cylindre50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D80 C50 DETECTION MAGNETIQUE TIGE FILETE


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, ce qui permet de fixer des interrupteurs automatiques sur l’une des 4 surfaces, en fonction des conditions d’installation.  Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, empêchant la saillie des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.

Informations techniques


Attributs
Typecylindre compact
Diamètre vérin80 mm
Course du cylindre50 mm
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
219,35 HT
/ unité
263,22 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours