Références
SMC :CDQ2A40TF-5DMZ
Rubix :0338-2387502
Fabricant :00788957



Résumé technique
| Type | verin compact d40 c5 detection magnetique tige filete |
|---|---|
| Diamètre vérin | 40 mm |
| Course du cylindre | 5 mm |
Documents
Détails articles : VERIN COMPACT D40 C5 DETECTION MAGNETIQUE TIGE FILETE
SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, ce qui permet de fixer des interrupteurs automatiques sur l’une des 4 surfaces, en fonction des conditions d’installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, empêchant la saillie des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact d40 c5 detection magnetique tige filete |
|---|---|
| Diamètre vérin | 40 mm |
| Course du cylindre | 5 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,15 € HT
/ unité
110,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours