Vérin compact SMC CDQ2A100TF-10DCZ

Vérin compact CQ2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CDQ2A100TF-10DCZ
Rubix :0338-2373839
Fabricant :00788168
VERIN COMPACT D100 C10 DETECTION MAGNETIQUE

Résumé technique

Typecylindre compact
Diamètre vérin100 mm
Course du cylindre10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D100 C10 DETECTION MAGNETIQUE


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, ce qui permet de fixer des interrupteurs automatiques sur l’une des 4 surfaces, en fonction des conditions d’installation.  Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, empêchant la saillie des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.

Informations techniques


Attributs
Typecylindre compact
Diamètre vérin100 mm
Course du cylindre10 mm
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
209,76 € HT
/ unité
251,71 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours