Vérin compact SMC CDQ2A100TF-100DZ
Vérin compact CQ2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CDQ2A100TF-100DZ
Rubix :0338-2256961
Fabricant :CDQ2A100TF-100DZ

Résumé technique
| Type | double effet |
|---|---|
| Diamètre vérin | 100 mm |
| Course du cylindre | 100 mm |
Documents
Détails articles : VERIN COMPACT D100 C100 DETECTION MAGNETIQUE
SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, ce qui permet de fixer des interrupteurs automatiques sur l’une des 4 surfaces, en fonction des conditions d’installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, empêchant la saillie des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z
Informations techniques
Attributs
| Type | double effet |
|---|---|
| Diamètre vérin | 100 mm |
| Course du cylindre | 100 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
287,84 € HT
/ unité
345,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours