Vérin compact SMC CDQ2WB80TF-40DZ

Vérin Compact CQ2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CDQ2WB80TF-40DZ
Rubix :0338-2210136
Fabricant :CDQ2WB80TF-40DZ
VERIN COMPACT TIGE TRAVERSANTE D80 C40 DETECTION MAGNETIQUE

Résumé technique

Typemontage traversant
Diamètre vérin80 mm
Course du cylindre40 mm

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT TIGE TRAVERSANTE D80 C40 DETECTION MAGNETIQUE


Notre gamme de vérins compacts CQ2 a entièrement été reconçue pour vous offrir plus d'avantages, de performance et d'options supplémentaires. La différence majeure avec la gamme précédente est le design entièrement revu du corps du vérin. Les possibilités de montage sont ainsi améliorées et le poids réduit de 5 à 13% selon le modèle sélectionné. Tous les vérins CQ2 à l'alésage compris entre Ø 32 et 200mm sont désormais équipés de rainures coulissantes sur chacune des quatre faces. Il n'est donc plus nécessaire de recourir à des fixations pour monter les détecteurs. Pour les alésages compris entre Ø 12 et 15mm, des rainures coulissantes sont intégrées sur deux faces. La gamme a été conçue pour fonctionner avec un détecteur statique double visualisation. Le réglage de la position de montage peut être ainsi réalisé sans erreur grâce au témoin signalant la plage d'utilisation. Cela permet de prévenir les dommages accidentels et d'améliorer sécurité et hygiène lors des opérations d'installation et de maintenance.
Verin compact serie cq2-z

Informations techniques


Attributs
Typemontage traversant
Diamètre vérin80 mm
Course du cylindre40 mm
249,05 € HT
/ unité
298,86 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours