Vérin compact SMC CDQ2A20-30DMZ

Vérin compact CQ2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CDQ2A20-30DMZ
Rubix :0338-2176416
Fabricant :00788351
VERIN COMPACT D20 C30 DETECTION MAGNETIQUE TIGE FILETE

Résumé technique

Typedouble effet
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D20 C30 DETECTION MAGNETIQUE TIGE FILETE


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, ce qui permet de fixer des interrupteurs automatiques sur l’une des 4 surfaces, en fonction des conditions d’installation.  Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, empêchant la saillie des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z

Informations techniques


Attributs
Typedouble effet
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre30 mm
Pression maxi de service10 bar
54,66 HT
/ unité
65,59 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours