Vérin compact SMC CDQ2WB63TF-35DZ
Vérin Compact CQ2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CDQ2WB63TF-35DZ
Rubix :0338-2257592
Fabricant :CDQ2WB63TF-35DZ

Résumé technique
| Type | standard |
|---|---|
| Diamètre vérin | 63 mm |
| Course du cylindre | 35 mm |
Documents
Détails articles : VERIN COMPACT TIGE TRAVERSANTE D63 C35 DETECTION MAGNETIQUE
Notre gamme de vérins compacts CQ2 a entièrement été reconçue pour vous offrir plus d'avantages, de performance et d'options supplémentaires. La différence majeure avec la gamme précédente est le design entièrement revu du corps du vérin. Les possibilités de montage sont ainsi améliorées et le poids réduit de 5 à 13% selon le modèle sélectionné. Tous les vérins CQ2 à l'alésage compris entre Ø 32 et 200mm sont désormais équipés de rainures coulissantes sur chacune des quatre faces. Il n'est donc plus nécessaire de recourir à des fixations pour monter les détecteurs. Pour les alésages compris entre Ø 12 et 15mm, des rainures coulissantes sont intégrées sur deux faces. La gamme a été conçue pour fonctionner avec un détecteur statique double visualisation. Le réglage de la position de montage peut être ainsi réalisé sans erreur grâce au témoin signalant la plage d'utilisation. Cela permet de prévenir les dommages accidentels et d'améliorer sécurité et hygiène lors des opérations d'installation et de maintenance.
Verin compact serie cq2-z
Informations techniques
Attributs
| Type | standard |
|---|---|
| Diamètre vérin | 63 mm |
| Course du cylindre | 35 mm |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,18 € HT
/ unité
216,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours