Vérin compact SMC CDQ2WB50TF-40DZ
Vérin Compact CQ2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CDQ2WB50TF-40DZ
Rubix :0338-2176061
Fabricant :CDQ2WB50TF-40DZ

Résumé technique
| Type | verin compact tige traversante d50 c40 detection magnetique |
|---|---|
| Diamètre vérin | 50 mm |
| Course du cylindre | 40 mm |
Documents
Détails articles : VERIN COMPACT TIGE TRAVERSANTE D50 C40 DETECTION MAGNETIQUE
Notre gamme de vérins compacts CQ2 a entièrement été reconçue pour vous offrir plus d'avantages, de performance et d'options supplémentaires. La différence majeure avec la gamme précédente est le design entièrement revu du corps du vérin. Les possibilités de montage sont ainsi améliorées et le poids réduit de 5 à 13% selon le modèle sélectionné. Tous les vérins CQ2 à l'alésage compris entre Ø 32 et 200mm sont désormais équipés de rainures coulissantes sur chacune des quatre faces. Il n'est donc plus nécessaire de recourir à des fixations pour monter les détecteurs. Pour les alésages compris entre Ø 12 et 15mm, des rainures coulissantes sont intégrées sur deux faces. La gamme a été conçue pour fonctionner avec un détecteur statique double visualisation. Le réglage de la position de montage peut être ainsi réalisé sans erreur grâce au témoin signalant la plage d'utilisation. Cela permet de prévenir les dommages accidentels et d'améliorer sécurité et hygiène lors des opérations d'installation et de maintenance.
Verin compact serie cq2-z
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact tige traversante d50 c40 detection magnetique |
|---|---|
| Diamètre vérin | 50 mm |
| Course du cylindre | 40 mm |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,24 € HT
/ unité
179,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours