Références
SMC :CDQ2B50TF-75DZ
Rubix :0338-2175953
Fabricant :CDQ2B50TF-75DZ
EAN :3618035821544

Documents
Détails articles : VERIN COMPACT D50 C75 DETECTION MAGNETIQUE
SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, ce qui permet de fixer des interrupteurs automatiques sur l’une des 4 surfaces, en fonction des conditions d’installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, empêchant la saillie des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact d50 c75 detection magnetique |
|---|---|
| Diamètre vérin | 50 mm |
| Course du cylindre | 75 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,28 € HT
/ unité
143,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours