Vérin compact SMC CDQ2B40TF-10DCZ
Vérin compact CQ2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CDQ2B40TF-10DCZ
Rubix :0338-2176474
Fabricant :CDQ2B40TF-10DCZ
EAN :3618035824439

Documents
Détails articles : VERIN COMPACT D40 C10 DETECTION MAGNETIQUE
SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, ce qui permet de fixer des interrupteurs automatiques sur l’une des 4 surfaces, en fonction des conditions d’installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, empêchant la saillie des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact d40 c10 detection magnetique |
|---|---|
| Diamètre vérin | 40 mm |
| Course du cylindre | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,62 € HT
/ unité
117,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours