Vérin compact SMC CDQ2B32TF-50DMZ

Vérin compact CQ2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CDQ2B32TF-50DMZ
Rubix :0338-2176471
Fabricant :00791025
EAN :3618035826105
VERIN COMPACT D32 C50 DETECTION MAGNETIQUE TIGE FILETE

Résumé technique

Typeverin compact d32 c50 detection magnetique tige filete
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre50 mm

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D32 C50 DETECTION MAGNETIQUE TIGE FILETE


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, ce qui permet de fixer des interrupteurs automatiques sur l’une des 4 surfaces, en fonction des conditions d’installation.  Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, empêchant la saillie des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact d32 c50 detection magnetique tige filete
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre50 mm
84,06 € HT
/ unité
100,87 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours