Vérin compact SMC CDQ2B16-10DZ

Vérin compact CQ2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CDQ2B16-10DZ
Rubix :0338-2173267
Fabricant :CDQ2B16-10DZ
EAN :3618035831697
VERIN COMPACT D16 C10 DETECTION MAGNETIQUE

Résumé technique

Typeverin compact d16 c10 detection magnetique
Diamètre vérin16 mm
Course du cylindre10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D16 C10 DETECTION MAGNETIQUE


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, ce qui permet de fixer des interrupteurs automatiques sur l’une des 4 surfaces, en fonction des conditions d’installation.  Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, empêchant la saillie des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact d16 c10 detection magnetique
Diamètre vérin16 mm
Course du cylindre10 mm
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
35,68 € HT
/ unité
42,82 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours