Vérin compact SMC CDQ2A32TF-15DMZ
Vérin compact CQ2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CDQ2A32TF-15DMZ
Rubix :0338-2390224
Fabricant :CDQ2A32TF-15DMZ

Résumé technique
| Type | verin compact d32 c15 detection magnetique tige filete |
|---|---|
| Diamètre vérin | 32 mm |
| Course du cylindre | 15 mm |
Documents
Détails articles : VERIN COMPACT D32 C15 DETECTION MAGNETIQUE TIGE FILETE
SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, ce qui permet de fixer des interrupteurs automatiques sur l’une des 4 surfaces, en fonction des conditions d’installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, empêchant la saillie des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact d32 c15 detection magnetique tige filete |
|---|---|
| Diamètre vérin | 32 mm |
| Course du cylindre | 15 mm |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,99 € HT
/ unité
83,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours