Vérin compact SMC CDU6-5T

Vérin à montage universel série CU

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CDU6-5T
Rubix :0338-2280671
Fabricant :CDU6-5T
EAN :3618035786058
VERIN A MONTAGE UNIVERSEL CU CDU6-5T

Résumé technique

Typevérin compact ; simple effet - extension par ressort
Diamètre vérin6 mm
Course du cylindre5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN A MONTAGE UNIVERSEL CU CDU6-5T


La série CU de vérins à montage libre et à faible vitesse réduit l'encombrement et permet un montage direct et précis. Elle est disponible avec des alésages allant de 6 à 32 mm et des longueurs de course allant jusqu'à 50 mm. Les options comprennent, entre autres, la compatibilité avec les détecteurs, le choix de montage libre, des rainures intégrées pour le montage des détecteurs, une tige anti-rotation, une tige traversante, simple ou double effet et des butées en caoutchouc en standard.
Verin a montage universel serie cu

Informations techniques


Attributs
Typevérin compact ; simple effet - extension par ressort
Diamètre vérin6 mm
Course du cylindre5 mm
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
Pression maxi de service7 bar
73,30 € HT
/ unité
87,96 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours