Technique à vide - Accessoire et pièces Festo ESH-HCL-5-G
Support de ventouse ESH-HCL
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :ESH-HCL-5-G
Rubix :0326-2573664
Fabricant :189231
EAN :4052568149758
Détails articles : SUPPORT DE VENTOUSE ESH-HCL-5-G
Support de ventouse ESH-HCL-5-G avec compensation de hauteur longue, raccord du vide en haut, fixation du porte-ventouse au moyen de 2 écrous hexagonaux. Compensateur de hauteur de porte-ventouse=30 mm, Volume=6,06 cm3, Position de montage=vertical, Conception=(* Raccord du vide en haut, * à compensation de hauteur), Correspondance des porte-ventouse=Taille 5
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Type | porte-gobelet à dépression esh |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
244,94 € HT
/ unité
293,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours