Ventouses et pinces souples SMC ZPT10DN-B5

Ventouse ZPT

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ZPT10DN-B5
Rubix :0338-2057389
VENTOUSE PROFONDE-NBR-D.10- M5 ZPT10DN-B5

Résumé technique

Matièrenitrile (nbr)
Diamètre10 mm
Formeprofond
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VENTOUSE PROFONDE-NBR-D.10- M5 ZPT10DN-B5


Les ventouses de la série ZPT sont disponibles en diamètres de 2 à 125 mm, en matériaux à 6 coupelles et en modèles à 4 coupelles (plates, plates avec nervures, profondes et à soufflet), pour répondre à de multiples applications. Les raccordements verticaux entrants peuvent être réalisés par des raccords instantanés ou des raccords filetés. Les tampons optionnels peuvent être commandés avec une course allant jusqu’à 50 mm.
Ventouse serie zpt

Points forts

•Dépression verticale
Avec tampon rotatif ou non rotatif
Diamètres des coussinets de 2 mm à 50 mm
Styles de patins plats, nervurés, profonds et à soufflets
Quatre matériaux différents disponibles

Informations techniques


Attributs
Matièrenitrile (nbr)
Diamètre10 mm
Formeprofond
Typeventouse profonde-nbr-d.10- m5 zpt10dn-b5
Température mini0 °C
Température maxi120 °C
24,12 HT
/ unité
28,94 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours