Ventouses et pinces souples SMC ZP2-B04EUN

Ventouse serie zp2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ZP2-B04EUN
Rubix :0338-2279703
EAN :3618036475395
VENTOUSE SERIE ZP2 ZP2-B04EUN

Résumé technique

Matièrenbr
Diamètre4 mm
Formerond
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VENTOUSE SERIE ZP2 ZP2-B04EUN


Suite au lancement de notre nouvelle série ZP2 de ventouses, nous offrons désormais à nos clients une solution complète tout-en-un. Développée dans le cadre de notre gamme de produits du vide en plein essor, cette nouvelle série ZP2, lorsque combinée à nos gammes de ventouses actuelles ZP & ZP2V, nous procure un portefeuille impressionnant d'options de ventouses permettant de répondre aux besoins de manipulation et de transfert les plus difficiles. Les ventouses de série ZP2 sont disponibles dans une large gamme de tailles, formes et matières et conviennent à une variété d'applications.
Ventouse serie zp2

Informations techniques


Attributs
Matièrenbr
Diamètre4 mm
Formerond
Typetampon plat de type court
51,10 HT
/ 10 unités
61,32 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours