Roue à lamelles sur tige Pferd Tools F 2010/6 A 80

Ventilateurs de ponçage avec manche en corindon A

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :F 2010/6 A 80
Rubix :0060-0137493
Fabricant :44400086
EAN :4007220292594
ROUE A LAMELLES /TK F 20X10/6 A 80 44400086

Résumé technique

Grain80

Détails articles : ROUE A LAMELLES /TK F 20X10/6 A 80 44400086


Les feuilles abrasives sont montées en éventail radial autour de l'axe de l'outil. Elles s'adaptent à tous les profils de la pièce à travailler, permettant un ponçage simultané des saillies et des creux de la pièce. La base des feuilles est constituée d'un tissu résistant à la déchirure avec un liant synthétique.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%

Applications

Pour tous les types de ponçage, du ponçage grossier au ponçage fin.

Informations techniques


Attributs
Grain80
49,00 € HT
/ 10 unités
58,80 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h