Ventilateur S.PLUS 2112086, Débit d'air: 6300 m³/h | Puissance électrique: 120 W
Ventilateur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
S.PLUS :2112086
Rubix :5377-7369417
Fabricant :VM50PI.3
EAN :3662711052357

Documents
Détails articles : VENTILATEUR MOBILE SUR PIED DIA 50CM VM 50 PI.3
Ventilateur mobile sur pied, ø 50 cm, ø hélice 43 cm, Mono 230 V - 120 W, 3 allures, débit d'air 6 300 m³/h, mât télescopique 120/140 cm, grilles métal chromé, berceau orientable en acier peint, pales métal, pied peint. Conforme ERP 2018
Points forts
Désign élégant et robuste
Applications
Vetilation et brassage d'air de bâtiments industriels, tertiaires, agricoles et publics
Informations techniques
Attributs
| Débit d'air | 6300 m³/h |
|---|---|
| Puissance électrique | 120 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
177,95 € HT
/ unité
213,54 € TTC
Dont DEEE : 1,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours