• Les Indispensables
  • Sélection face au froid
  • Sélection des experts EPI
  • Nous contacter
  • Nos agences
  • Outillage & Métrologie(28 167)
  • Entretien et réparation(3 235)
  • Fixation et montage(36 269)
  • Protection - Sécurité - Hygiène(33 486)
  • Equipement(14 264)
  • Usinage(65 588)
  • Soudage(2 609)
  • Transmission(82 611)
  • Pneumatique et fluiditique(62 316)
  • Nos Marques Exclusives
  • La gamme éco-sélection
  • Machines outils(209)
  • Matériaux de hissage, de levage et de traction(1 670)
  • Transport interne(8 314)
  • Groupes électrogène(116)
  • Matériel/équipement de nettoyage(963)
  • Matériaux pour travail en hauteur(624)
  • Chauffage, ventilation et refroidissement(67)
  • Aménagement de magasin(2 215)
Voir Equipement
  • Équipement pour chauffage ou refroidissement(67)
Voir Chauffage, ventilation et refroidissement
  1. Catégories RUBIX
  2. Equipement
  3. Chauffage, ventilation, déshumidification, refroidissement
  4. Équipement pour chauffage, ventilation, déshumidification, refroidissement
  5. Ventilation ou déshumidification
  6. Ventilateur
  7. CLIMATISEUR MOBILE 7 100W

Ventilateur S.PLUS 211 3198

Climatiseur mobile

Voir les informations techniques

Références

S.PLUS :211 3198
Rubix :5377-7366811
Fabricant :211 3198
EAN :3662711036401
CLIMATISEUR MOBILE 7 100W
brand logo

Détails articles : CLIMATISEUR MOBILE 7 100W


Informations techniques


Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 096,68 € HT
/ unité
4 916,02 € TTC
Dont DEEE : 6 € TTC
  • Epuisé

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.

Ventilateur S.PLUS 2112086, Débit d'air: 6300 m³/h | Puissance électrique: 120 WVentilateur Makita DCF300Z, Alimentation: 14.4 VVentilateur S.PLUS 2112026Ventilateur S.PLUS 211 2560Ventilateur S.PLUS 2112583Ventilateur S.PLUS 2112561Ventilateur Trotec TTW12000S, Débit d'air: 13200 m³/h | Alimentation: 230 VVentilateur S.PLUS 211 2570Ventilateur S.PLUS 2112093Ventilateur S.PLUS 211 2580Ventilateur Sovelor V600Ventilateur S.PLUS 211 2035, Débit d'air: 1614 m³/h | Alimentation: 22 VVentilateur S.PLUS 211 3199Ventilateur S.PLUS 2112571Ventilateur S.PLUS 2112584
Rubix

Leader Européen de la Distribution de Fournitures MRO

Application Mobile Rubix

Scannez vos produits pour une commande instantanée

Télécharger surGoogle PlayTélécharger surApp Store

A propos de Rubix

  • Qui sommes-nous ?
  • Nos marques partenaires
  • Modes de livraison
  • Trouver une agence
  • Nous rejoindre
  • LinkedIn Rubix France
  • Leader européen en roulement
  • Rubix Group

Liens utiles

  • Réforme de facturation électronique
  • Clés d'annuaire des sociétés RUBIX
  • Nous contacter
  • Nos catalogues en cours
  • Rappels produit
  • Gestion des retours
  • Conseils techniques
  • CGV
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Charte d'utilisation

Pratique

  • FAQ
  • Se connecter
  • Mot de passe oublié
  • Demande de devis
  • Demande de catalogue
  • Commande rapide
  • Solutions digitales
  • Application mobile
  • Fonctionnalités du site

Offres du moment

  • Les Essentiels Rubix
  • Le catalogue des Marques Exclusives
  • La gamme éco-sélection
  • La collection Automne-Hiver
  • La sélection de roulements
  • L'expert soudage
  • La sélection pneumatique Mecaline
  • Les rangements Roebuck
  • Les abrasifs Roebuck

© COPYRIGHT 2025 - RUBIX | CGV | Mentions légales | Données personnelles | Politique de cookies | GESTION DES COOKIES | Sitemap produit | Sitemap catégorie | Sitemap catégories paginées | sitemap Focus catégories | sitemap Focus produits | Sitemap pages contenu