Ventilateur 14,4 / 18 V Li-Ion (Machine seule) - 2 modes d'alimentations : secteur ou batterie Li-Ion 18V / 14,4V - Rotation de 45° à gauche et 45° à droite - Angle d'inclinaison réglable pour une orientation optimale de l'air de refroidissement. Inclinable par 15°, jusquà 30° en arrière et 45° en avant - 3 vitesses de souffle - Fonction d'arrêt automatique apres une, deux ou quatre heures