Tournevis isolé Wera 05005305001, Longueur de la lame: 125 mm | Empreinte: Hex / Allen | Taille empreinte: 6 mm
VDE Insulated Nutspinners
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05005305001
Rubix :4727-5541317
EAN :4013288032492
Documents
Détails articles : 190 I VDE TOURNEVIS ISOLE A DOUILLE, 6X125 MM
Seriously high quality electricians screwdrivers for working safer. Correctly designed handles allow comfortable intensive use. Special steel blades dramatically extend service life.
Points forts
Tournevis à douille Wera VDE (isolé), avec manche Kraftform multicomposants pour un travail rapide et en douceur : zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée. Contrôle pièce à pièce à 10 000 V , pour un travail en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les "échappées" importunes de l'outil sur le lieu de travail.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Longueur de la lame | 125 mm |
| Taille empreinte | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,50 € HT
/ unité
64,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours