Références
Danfoss :003N2162
Rubix :0247-2003600
Fabricant :003N2162
EAN :5702423004157

Documents
Détails articles : VANNE THERMOSTATIQUE AVTA 15 PLAGE 25/65 1/2G
Les vannes thermostatiques AVTA sont largement utilisées pour le contrôle de la température dans de nombreux types d'équipements et d'installations où le refroidissement est nécessaire. Vannes de régulation automatique de l'eau de refroidissement pour un contrôle de débit précis sur la base de la température du capteur # capteur capillaire avec remplissage par adsorption, remplissage de quantité ou remplissage universel # s'ouvre lorsque la température du capteur Monte # corps de valve en laiton ou en inox # Pour les médias extrêmement agressifs, également disponible avec le corps de titane (s'il vous plaît demander)
Informations techniques
Attributs
| Type | pour saumure neutre |
|---|---|
| Type de raccord | raccords taraudés |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
802,02 € HT
/ unité
962,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours