Références
Festo :VUWS-LT20-M52-M-G18
Rubix :0326-2560328
Fabricant :577527
EAN :4052568382261

Résumé technique
| Type | distributeur pneumatiq vuws-lt20-m52-m-g18 |
|---|---|
| Type de raccord | montage sur rail de raccordement (terminal strip) ou avec perçages traversants |
Détails articles : DISTRIBUTEUR PNEUMATIQ VUWS-LT20-M52-M-G18
VUWS-LT20-M52-M-G18 VANNE PNEUMATIQUE
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur pneumatiq vuws-lt20-m52-m-g18 |
|---|---|
| Type de raccord | montage sur rail de raccordement (terminal strip) ou avec perçages traversants |
| Température maxi | 60 °C |
| Débit | 30000 l/h |
| Connexion | g1/8 |
| Pression mini de service | 2,5 bar |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Matière du corps | aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,38 € HT
/ unité
91,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours