Soupape de sécurité Festo HGL-1/8-QS-6

Clapet de non-retour piloté HGL

Voir les informations techniques

Références

Festo :HGL-1/8-QS-6
Rubix :0326-2180803
Fabricant :530040
EAN :4052568005221
CLAPET ANTI-RETOUR HGL-1/8-QS-6 530040

Résumé technique

Typepiloté
Type de raccordg 1/8

Détails articles : CLAPET ANTI-RETOUR HGL-1/8-QS-6 530040


Le clapet de non-retour piloté est adapté aux fonctions de positionnement et de freinage de courte durée dans les entraînements pneumatiques. L’air comprimé circule vers et depuis le système d’entrainement tant qu’un signal pilote est appliqué à la connexion pneumatique 21. Si aucun signal pilote n’est appliqué, le clapet coupe l’air d’échappement provenant du système d’entraînement 2 - 1 et le mouvement de celui-ci s’arrête.

Points forts

- Composant éprouvé adapté à une utilisation dans des systèmes de sécurité
- La connexion pivotante peut être tournée après le montage
- Évacuation manuelle de l’air emprisonné dans le cylindre avec commande manuelle

Informations techniques


Attributs
Typepiloté
Type de raccordg 1/8
68,30 € HT
/ unité
81,96 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours