Soupape de sécurité SMC VBAT-R
Soupape de sûreté (pression de réglage 1 mpa)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :VBAT-R
Rubix :0338-2276379
Fabricant :VBAT-R
EAN :3618036604061
Documents
Détails articles : SOUPAPE SURETE (REGLAGE 1 MPA) VBAT-R
Le régulateur spécialisé de la série VBA est un régulateur de surpression qui permet d'économiser de l'argent et de l'énergie en augmentant jusqu'à deux fois la pression de la ligne principale. Lorsqu'il est connecté à la ligne d'alimentation en air, le régulateur de surpression augmente la pression jusqu'à deux fois et la pression principale d'alimentation en air peut être réglée à un niveau bas. L'augmentation de pression souhaitée peut être facilement réglée.
Soupape de søretë (pression de reglage 1 mpa)
Points forts
Augmente la pression de la ligne locale sans nécessiter de puissance supplémentaire
2 à 4 fois la pression
Réglage facile de la pression de sortie
Amélioration des performances par rapport aux modèles précédents
2 à 4 fois la pression
Réglage facile de la pression de sortie
Amélioration des performances par rapport aux modèles précédents
Informations techniques
Attributs
| Type | régulateur de surpression soupape de sécurité |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,49 € HT
/ unité
124,19 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h