Vanne de process Danfoss 042N4456

VANNE PILOTEE AV210D 32SS

Voir les informations techniques
Références
Danfoss :042N4456
Rubix :9476-2084909
Fabricant :042N4456
EAN :5702423194520
VANNE PILOTE 2/2NF 1'1/4 INOX PTFE TETE D90 PLAST P14 B ASSC
Résumé technique
Typeacier inoxydable<br/>orifice : 32 mm<br/>tête de contrôle : 90 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VANNE PILOTE 2/2NF 1'1/4 INOX PTFE TETE D90 PLAST P14 B ASSC


Piston à siège incliné. La vanne fonctionne sous de très hautes températures et viscosités de fluide. Elle est insensible aux particules étrangères présentes dans le fluide. Joint PTFE.

Applications

Pour les applications industrielles robustes.

Informations techniques


Attributs
Typeacier inoxydable<br/>orifice : 32 mm<br/>tête de contrôle : 90 mm
Type de raccord1"1/4
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
775,24 HT
/ unité
930,29 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours