Autre distributeur pneumatique SMC LVA40-04F-B
Vanne CDE pneumatique pour produits chimiques série LVA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :LVA40-04F-B
Rubix :0338-2279089
EAN :3618035947428
Documents
Détails articles : VANNE CDE PNEUMA PROD.CHIMIQUE LVA40-04F-B
La série VHS est le tout dernier produit à bénéficier d'une nouvelle conception et d'un nouveau design dans le cadre de notre investissement R&D pour l'amélioration des performances et fonctionnalités des produits SMC. La nouvelle série VHS permet un débit amélioré jusqu'à 45 %, et une utilisation dans de nombreuses applications. Deux options de matière de la poignée et du capot sont disponibles : la résine PBT et l'aluminium. La résine PBT est hautement ignifuge et jusqu'à 60 % plus légère que le modèle classique en aluminium. de plus, le modèle à double action évite les fausses manœuvres et est disponible en deux nouvelles tailles : le modèle VHS2510 et le modèle VHS3510. Un silencieux intégré est également prévu pour un plus faible encombrement dans la zone située sous la Vanne et de la fixation de montage.
Vanne cde pneumatique pour produits chimiques serie lva
Points forts
-Vanne chimique de haute pureté, type simple
Ports filetés, type à commande pneumatique
Ports filetés, type à commande pneumatique
Informations techniques
Attributs
| Type | vanne chimique de haute pureté |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
344,01 € HT
/ unité
412,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
