Vanne à boisseau sphérique Sferaco 581008
Vanne à sphère mâle-femelle laiton - Série 581
Voir les informations techniquesRéférences
Sferaco :581008
Rubix :0400-2297954
EAN :3598781100202

Détails articles : VANNE SPHERE MF 1'1/2 LN PS20 POIGNEE ROUGE/ACS
Corps laiton titré CW617N interne brossé et externe nickelé. Sphère laiton titré CW614N chromée. Joints de sphère et presse-étoupe PFTE. Axe inéjectable. Type de raccord : BSP.
Points forts
Qualité reconnue. - Agrément eau potable : ACS.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre (pouce) | 1-1/2 '' |
|---|---|
| Pression de service | 20 bar |
| Profil | 581 |
| Matière | laiton cw617n (en 12165) - nickelé ; bille en laiton chromé ; sièges/conditionnements en ptfe |
| Connexion | male - female bsp |
| Taille du fil | 1 1/2' (40 x 49) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,51 € HT
/ unité
76,21 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
